エスコートシリーズ ゴマすり W SW 1ケース 16個×6小箱入

エスコートシリーズ ゴマすり W SW 1ケース 16個×6小箱入 岩崎工業

手軽に手早くいりゴマをする専用機械です。
香ばしいすりたてのゴマをお楽しみいただけます。(皮むきいりゴマはすりにくい場合があります。湿気たゴマはすれない可能性がありますので乾燥させるか軽くいりなおしてください。)
煎りたてのゴマは熱く本体の変形をおこす場合がありますので、冷ましてから移し替えてください。
分解して掃除される場合は、ネジの調整が必要になりますのでプラスドライバーで調整願います。

仕様●色番:SW●単品サイズ:幅61×奥行68×高さ123mm●商品重量(g):88●材質:本体/AS樹脂・臼部、つまみ、リング/ナイロン・底フタ/ポリプロピレン・ネジ/ステンレススチール●生産地:ベトナム製 アズワン品番68-4071-55 内容量1ケース(6箱×16個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84073144 -
78,720
69,980
76,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする