ソリスジャパン ソリスジャパンの 厨房用品 ソリスジャパンの キッチン・調理用品 ソリスジャパンの 計量ツール・はかり・温度計 デジタルポケットスケール デジタルポケットスケール 注文コード 84445535 注文コード 84445535 注文コード 84445535 注文コード 84445535 エクストラコンパクトサイズなデジタルスケール 仕様●素材:本体/ABS、液晶部分/GP●本体サイズ:7.6×12.3×2.0cm●重量:106g アズワン品番67-9280-18 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SK1030 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84445535 SK1030 ¥3,280 ¥3,198 ¥3,198 ¥3,518 (税込) 11日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 軽量スプーン プログレード 税込¥571 ¥519 バスケットへ 元祖やきやき ふっ素粉つぎ 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 元祖やきやき プラ粉つぎ 和平フレイズ 税込¥538 ¥489 バスケットへ 元祖やきやき 計量カップ 200ml 和平フレイズ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ストラップ エー・アンド・デイ 税込¥241 ¥219 バスケットへ スポイト2個入り エー・アンド・デイ 税込¥241 ¥219 バスケットへ キャリングケース エー・アンド・デイ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ デジタル切削油濃度計 エー・アンド・デイ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 糖度計 はくでん 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 18-0 お好み焼カップ SUGICO(スギコ) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ KS 18-8 口付水マス 柄沢製作所 税込¥769~ ¥699~ エコクリーン 18-8 計量カップ 湯煎用 日本メタルワークス 税込¥4,178~ ¥3,798~ アクリル水マス エンテック 税込¥483~ ¥439~ KT-046 カウンタークロス袋入 レギュラー ホワイト やなぎプロダクツ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ナイロンお玉 TAKAGI(高儀) 税込¥142 ¥129 バスケットへ ナイロンジャンボターナー TAKAGI(高儀) 税込¥164 ¥149 バスケットへ ナイロンターナー TAKAGI(高儀) 税込¥142 ¥129 バスケットへ ナイロンバタービター TAKAGI(高儀) 税込¥142 ¥129 バスケットへ UK ディッシャー用バネ UK(三宝) 税込¥88 ¥80 バスケットへ パックスタッフ ジャストロック エビス 税込¥186~ ¥169~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品計量ツール・はかり・温度計キッチンばかり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります 厨房用温度計 計量カップ・水ます 塩分濃度計・糖分計 計量スプーン キッチンばかり キッチンタイマー シェアする マイページ 最近見た商品