スチールリヤカー

スチールリヤカー アルミス スチールリヤカー アルミス スチールリヤカー アルミス スチールリヤカー アルミス

荷台のバスケットはプラスチック製で水も運べるノーパンクタイヤ仕様リヤカー。
液体も運べる約90リットルのバケット。
バケットはプラスチック製で軽く錆びません。
農作業やゴミ出・キャンプ場での水、物の運搬に。
町内会・自治会・学校等の防災用品にも活躍。
コンパクトサイズで取り回しがラクチン。
水を貯めて、大根など野菜洗い等の農作業にも大活躍。

仕様●本体:約幅700×長さ1270×高さ780mm●タイヤ:約Φ410mm(ノーパンクタイヤ)●バケット:約幅420×奥行700×深さ300mm●容量:約90リットル●製品重量:約12kg●最大積載重量:約150kg●素材:本体/スチール(粉体塗装)、バケット/プラスチック製 アズワン品番67-8771-97 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84296408 AK-45N
19,000
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする