中砥石 台付 A#500

中砥石 台付 A#500 - 末広中砥石 台付 A#500 - 末広中砥石 台付 A#500 - 末広

包丁研ぎに向いてる中砥石です。

仕様●用途:包丁、刃物を研ぐ際に●粒度:A♯500●タイプ:中砥石●使用方法1:砥石を水に浸す●使用方法2:刃の角度に合わせて砥石全体を使って研ぐアズワン品番68-4576-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84477437AS-300
1,690
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする