グレー中砥石 ゴム枠付 #400

グレー中砥石 ゴム枠付 #400 - スエヒロ砥石

CERAXシリーズは超仕上砥石から荒中砥石までラインナップ。
プロの職人さんから本格的に研ぎを始めたい一般の方にも幅広くお使いいただけるシリーズです。
各種包丁から大工道具、鉈、ナイフ等々あらゆる刃物にお使いください。
刃こぼれ等で傷んだ刃物の刃先の修正に。
安定して研げる厚さ50mmの大型#320のゴム枠付き荒中砥石です。
砥石面汚れ落し修正砥石付

仕様●砥石サイズ:205×73×50mm●小箱サイズ:236×90×60mm●重量:約1950gアズワン品番67-7132-61内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84060377#404
6,700
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする