ひさご 弁当 銀 蓋

ひさご 弁当 銀 蓋 福井クラフト

仕様●サイズ(W):315mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):11mm●重量:170g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4690-08 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84551479 24025110
2,950
2,698
2,968 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする