尺1用ひょうたん鉢 銀透き

尺1用ひょうたん鉢 銀透き 福井クラフト

仕様●サイズ(W):140mm●サイズ(D):112mm●サイズ(H):40mm●重量:56g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4687-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84550718 23214940
1,500
1,398
1,538 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする