小町そば重 黒内朱天黒

小町そば重 黒内朱天黒 福井クラフト

仕様●サイズ(W):260mm●サイズ(D):177mm●サイズ(H):73mm●重量:500g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4673-84 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84554945 40431260
4,500
4,198
4,618 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする