木 尺5 船型長手珍味箱膳 格子 蓋

木 尺5 船型長手珍味箱膳 格子 蓋 福井クラフト

仕様●サイズ(W):435mm●サイズ(D):310mm●サイズ(H):15mm●材質:木製品 アズワン品番68-4694-56 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84590697 21286210
19,500
17,980
19,778 (税込)
63日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする