福井クラフト 福井クラフトの 卓上消耗品 福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材 福井クラフトの 食品容器 木製8.5寸 盆セイロ松花堂 べっ甲雲乱彫塗 蓋 木製8.5寸 盆セイロ松花堂 べっ甲雲乱彫塗 蓋 注文コード 84538827 注文コード 84538827 仕様●サイズ(W):263mm●サイズ(D):263mm●サイズ(H):23mm●材質:木製品 アズワン品番68-4695-01 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 21032481 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84538827 21032481 ¥11,500 ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 63日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 食品容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 和菓子容器 APW-3-1白 cotta 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ CY-1-1 黒セット(OPS) エフピコチューパ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 和菓子容器 APW-6-1白 cotta 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ アルトカップ 黒 cotta 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ フードパックオムスビ ミニ サンナップ 税込¥197 ¥179 バスケットへ feeling どんぶり 大 大和物産 税込¥175 ¥159 バスケットへ 和菓子容器 DM-4 cotta 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 和容器 WK-415 木目(フタ付) cotta 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ プラスチックカップ12 cotta 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 窓付きバンブーランチボックス K'sインターナショナルマネジメント 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ パーティープレート シンワ 税込¥274 ¥249 アルトカップ 白 cotta 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 和菓子容器 APW-6-1 黒 cotta 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 和容器 S-6 小 関東杉 cotta 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ フードパック特中 サンナップ 税込¥197 ¥179 バスケットへ プリーツカップ 55 白 cotta 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ フードボウルクラフト サンナップ 税込¥879~ ¥799~ CY-3-1 黒セット(OPS) エフピコチューパ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 発泡カレー皿 サンナップ 税込¥197 ¥179 バスケットへ ドーム型 フタ cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品容器オードブル容器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「食品容器」にはこんなカテゴリがあります フードパック 弁当容器 汎用トレー 惣菜・サラダ容器 汎用カップ ボックス カレー容器 青果・農産容器 薬味皿・小皿 フードカップ 丼・重 オードブル容器 紙鍋・アルミ鍋 菓子・スイーツ・ベーカリー 軽食容器 刺身・鮮魚容器 仕出・折箱・重箱 寿司容器 その他食品容器 麺・スープ・汁物容器 シェアする マイページ 最近見た商品