木製8.5寸 盆セイロ松花堂 べっ甲雲乱彫塗 親

木製8.5寸 盆セイロ松花堂 べっ甲雲乱彫塗 親 福井クラフト 木製8.5寸 盆セイロ松花堂 べっ甲雲乱彫塗 親 福井クラフト

仕様●サイズ(W):295mm●サイズ(D):295mm●サイズ(H):58mm●材質:木製品 アズワン品番68-4695-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84538836 21032482
11,500
9,998
10,998 (税込)
63日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする