「ユニパック」バイオEチャック規格品 チャック付ポリエチレン袋 ED-4 120×85×0.04 1袋 100枚入
フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。
従来品と比較しCO2排出量を約20%削減
バイオマスマーク認定商品
開けやすく閉めやすいE-チャックを採用
衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
仕様●色:透明●縦(mm):120●横(mm):85●厚さ(mm):0.04●厚さ:0.04mm●開口段差カット●底折り返し●天開き●サイド溶断シール●グリーン購入法適合品●開け易くて閉め易いEチャックです。●材質/仕上:グリーンポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:194-9091
アズワン品番67-6849-83
内容量1袋(100枚)