「ユニパック」バイオEチャック規格品 チャック付ポリエチレン袋 EF-4 170×120×0.04 1袋 100枚入

「ユニパック」バイオEチャック規格品 チャック付ポリエチレン袋 EF-4 170×120×0.04 1袋 100枚入 アズワン

フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。
従来品と比較しCO2排出量を約20%削減
バイオマスマーク認定商品
開けやすく閉めやすいE-チャックを採用
衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。

仕様●色:透明●縦(mm):170●横(mm):120●厚さ(mm):0.04●厚さ:0.04mm●開口段差カット●底折り返し●天開き●サイド溶断シール●グリーン購入法適合品●開け易くて閉め易いEチャックです。●材質/仕上:グリーンポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:194-9092 アズワン品番67-6849-84 内容量1袋(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84609204 ユニパックバイオ EF-4
1,130
1,120
1,232 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする