エスコ エスコの 作業服 エスコの 防護服・保護服・特殊服 エスコの 腕カバー 400mm 腕カバー 熔接用・牛革/1枚 400mm 腕カバー 熔接用・牛革/1枚 注文コード 84308064 注文コード 84308064 袖口ゴム入り 袖口部分を除く全体にフォームパッド入り、手袋の上からでも使用できます。 丈夫な本革を使用しています。 仕様●材質:表/牛革、裏/コットン●全長:約400mm●袖幅:約245mm●袖口幅:約120mm●厚み:約8mm●重量:約248g アズワン品番68-1811-06 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA353AR-13 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84308064 EA353AR-13 オープン ¥5,800 ¥5,800 ¥6,380 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 腕カバー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ニロフレックス メッシュ腕カバー ニロフレックス(niroflex) 税込¥19,305~ ¥17,550~ BT バグクリア アームカバー レディース おたふく手袋 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ デニム腕カバー ヤマショウ 税込¥549 ¥499 バスケットへ アームパッド 5個/BA45用 リューター(日本精密機械工作) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ PEVAアームカバー クリア リーブル 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 草刈り用腕カバ― ヤマショウ 税込¥659 ¥599 バスケットへ ビニール腕カバー ホワイト ミエローブ 税込¥615 ¥559 バスケットへ ツヌーガアームカバー FUKUTOKU 税込¥1,538~ ¥1,398~ ポリエチレン腕カバー ピンク P・O・Pトレーディング 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ”ラボメイト腕カバー” 6箱入 サンプラテック 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ツヌーガアームカバー 30cm FUKUTOKU 税込¥1,538~ ¥1,398~ BT冷感 パワーストレッチ アームカバー おたふく手袋 税込¥604 ¥549 アームガード アタックベース 税込¥1,318 ¥1,198 BT バグクリア アームカバー メンズ おたふく手袋 税込¥2,198 ¥1,998 ガーデン無地腕カバー ヤマショウ 税込¥439 ¥399 ストレッチアームカバー 丸和ケミカル 税込¥769 ¥699 バスケットへ 防炎アームカバー兼用 1双入 住商モンブラン 税込¥1,538 ¥1,398 腕カバー付手袋”ニュービニローブ” SHOWA 税込¥1,538 ¥1,398 ポリエチレン腕カバー ブルー P・O・Pトレーディング 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ドライパワーサポート アームカバー GLADIATOR 税込¥516 ¥469 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服防護服・保護服・特殊服腕カバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります 使い捨て防護服 化学防護服 保護服 塗装服 腕カバー 足カバー/脚絆 使い捨て白衣・スクラブ 高視認性安全服(高視認作業服) 耐熱保護具 絶縁衣 虫よけ防護服 シェアする マイページ 最近見た商品