消臭ニットカバー 2双組 カラーアソート

消臭ニットカバー 2双組 カラーアソート - FUKUTOKU(福徳産業)消臭ニットカバー 2双組 カラーアソート - FUKUTOKU(福徳産業)

腕も脚もサポートするニットカバーです。全長35cm。

仕様●区分:腕カバー・ヘア・リストバンド その他●素材:綿、ポリエステル、ポリウレタン●コード番号:304-0009009アズワン品番67-4870-04内容量1組(2双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84077746#1869-2P
720
689
758(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする