軽量草刈チップソー 230x36P

軽量草刈チップソー 230x36P 三共コーポレーション 軽量草刈チップソー 230x36P 三共コーポレーション 軽量草刈チップソー 230x36P 三共コーポレーション 軽量草刈チップソー 230x36P 三共コーポレーション 軽量草刈チップソー 230x36P 三共コーポレーション

メッシュ軽量で切れ味が軽い!
斜め埋込み型。
【用途】:田畑の雑草・その他の一般草刈り。

仕様●本体サイズ:約縦230×横230×奥行4mm●本体重量:約306g●刃厚:2.0mm●刃数:36P●内径:25.4mm アズワン品番67-9351-70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84033068 SK-230
1,300
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする