UniFormation D265 硬化機
大型硬化サイズUniFormation Curing Stationは、260(D)×160mm(H)のボリュームで、より広い硬化エリアをユーザーに提供するために設計されています。
大きな容積は、大きなサイズのモデルやバッチでのモデルをより短時間で硬化させることができ、プロフェッショナルな樹脂3Dプリントのシーンでの使用に適した選択肢となります。
死角をなくす16個のUVライト、4個のLEDストリップが四方に配置され、自動回転ターンテーブルと連動しています。
この405nm UVライトボックスは、樹脂プリントを均一にムラなく硬化でき、表面に美しい光沢と耐久性を付与します。
さらに、過硬化や硬化不足の不具合を防ぐことができます。
フリップアップ式の簡単なフタ縦型跳ね上げ式の蓋は、印刷エリアに必要なスペースを取らず、きちんと横並びで作業できるため、D265大型キュアマシンは樹脂3D印刷のワークフローを大幅に緩和します。
また、耐久性に優れた品質により、紫外線を99%までカットすることができます。
仕様●本体サイズ:300×300×250mm●硬化範囲:直径260×高さ160mm
アズワン品番67-4568-21
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。