trad 六角軸ドリルタップ TDT-10
スパイラル機構により切粉を上方向に排出!
下穴作業とねじ切り作業が1本で完成!
正逆転ドリルで使用可能!
アルミ・真鍮・鉄・ステンレスに。
仕様●サイズ×ピッチ:M10×1.5mm●サイズ;全長:75mm/溝長:40mm●材質:HSS-M2●最大加工:6mm
アズワン品番67-9345-93
内容量1個
スパイラル機構により切粉を上方向に排出!
下穴作業とねじ切り作業が1本で完成!
正逆転ドリルで使用可能!
アルミ・真鍮・鉄・ステンレスに。