塩化ビニール手袋 No160耐油薄手 ブルー Mサイズ
特殊配合の塩化ビニールを採用しているため、耐油性に優れています。
手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。
機械工業。
自動車関連業。
清掃・サービス業。
農業。
水産・漁業。
機械工業。
仕様●色:ブルー●サイズ:M●全長(cm):30.0●手のひら周り(cm):20.0●中指長さ(cm):7.8●厚さ(mm):約0.3●材質/仕上:塩化ビニール(PVC)●原産国:マレーシア●コード番号:365-9399
アズワン品番67-6859-15
内容量1双