塩化ビニール手袋 裏布付 No50軽快手袋ハイロン グリーン LLサイズ
耐油性に優れています。
重作業から軽作業まで対応可能なセミハードタイプです。
手首部分がジャージ付でぴったりフィットします。
土木・建築・林業に。
農業・漁業・水産業に。
仕様●色:グリーン●サイズ:LL●全長(cm):25.0●手のひら周り(cm):25.0●中指長さ(cm):9.0●厚さ(mm):約1●裏布付●材質/仕上:表:塩化ビニール(PVC)、裏布:綿●原産国:マレーシア●コード番号:356-3260
アズワン品番67-6859-41
内容量1双