サージマスクCP ブルー 1箱 50枚入
不織布3層構造のフィルター部分が微粒子を効果的に遮断します。
ノーズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。
仕様●サイズ:ふつう●縦(mm):95●横(mm):175●色:ブルー●構造:3層●規格適合番号:M12109026●JIS T9001 医療用マスク クラスⅠ適合●規格適合番号:M12109026●個包装なし●耳掛けタイプ●ラテックスフリー●材質/仕上:マスク/ポリプロピレン、ノーズブリッジ/ポリエチレン、耳ゴムひも部/ポリウレタン・ポリエステル●注意:パッケージが新と旧の2種類あります。※パッケージは選べません●原産国:中国●コード番号:384-7575
アズワン品番67-6826-01
内容量1箱(50枚)
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 84611785
2025-04-23
- 用途:
- 普段の接客業務に対して使用している
これからの季節に涼し気でいいと思い使用していますが、周りに好評です。また、コストパフォーマンスもいいと思います。