フジ個別包装不織布マスク 1箱 50枚入

フジ個別包装不織布マスク 1箱 50枚入 フジナップ

ウィルス、花粉、PM2.5等を3層構造の高品質フィルターでしっかりガードします。
衛生手的な個包装マスクです。
全国マスク工業会商品です。
JIS規格T9001医療用クラス(R1)認証商品です。
介護施設、病院、食品工場での感染対策として。

仕様●縦(mm):95●横(mm):175●色:ホワイト●箱入●JIS T9001 医療用マスク クラスⅠ適合●規格適合番号:M12109015●材質/仕上:マスク/メルトブローン不織布、ポリプロピレン不織布、ノーズフィット部/樹脂、耳ひも/ポリウレタン●原産国:中国●コード番号:368-8954 アズワン品番67-6839-66 内容量1箱(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84609990 952500
535
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84609990 952500 29381119 952500 952500 個別包装不織布マスク フジ 29381119 個別包装不織布マスク フジ 1箱(50枚) 559 税込615 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする