ポリクリックシステムセット
ボッシュ ポリクリックシステム
コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用できる。
乾式で鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、モルタル等への穴あけが可能。
超硬付きセンターピンで位置決めが確実。
カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。
回転専用
鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ 150mmまで
ブロックへの使用は、チップの摩耗が速くなります。
- 仕様
- ●刃先径(mmΦ):29●シャンク形状:ストレートシャンク●全長(mm):272●有効長(mm):150
- アズワン品番
- 67-7991-31
- 内容量
- 1式
ホールソー・コアドリル の新着商品
カテゴリ








![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)






