両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27mm

両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
丸形とやり形の特長を合わせ持った独自のヘッド形状です。
グッドデザイン賞受賞品です。
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用

仕様●セット内容(mm):5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27●セット内容(点):10●スパナセット●材質/仕上:構造用鋼●セット内容:トレー●原産国:日本●コード番号:527-9420アズワン品番67-7236-92内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84052598DS100C
9,657
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする