TONE(トネ/旧:前田金属工業)
両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24mm 8点セット
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
丸形とやり形の特長を合わせ持った独自のヘッド形状です。
グッドデザイン賞受賞品です。
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
仕様
●セット内容(mm):5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24●セット内容(点):8●スパナセット●材質/仕上:構造用鋼、表面処理:メッキ処理●セット内容:トレー●原産国:日本●コード番号:527-9412
アズワン品番
67-7236-93
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84044609
DS80C
¥
6,986
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください