ビス止めドリルチャック 全長88.5mm

ビス止めドリルチャック 全長88.5mm - GLOBE(旧堀内製作所)

ネジを設けた主軸やアーバーに、チャック側からビス止めすることで、脱落を防止できます。

仕様●全長(mm):88.5●幅(mm):55●重量(g):726●ツメ収納時(mm):68.5●セット内容:チャックハンドルアズワン品番68-0608-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8407537513mmMG ビス止
11,350
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする