イスカル
ヘリクアッド
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストを削減します。
90°コーナーでコーナー強度大。
曲線切れ刃ハイレーキ構造(低馬力、低剛性ワークに適しています)。
平面削
肩削
溝削
仕様
●刃径(mm):80●シャンク径(mm):25.40●適合チップ:SPMT100408TR-HQSPMT100408R-HQXPMT100408-HQQPMT100408-PDTN●刃数:9●ピッチ:ファインピッチ●材質/仕上:コーティング、超硬、サーメット。●原産国:イスラエル●コード番号:162-8674
アズワン品番
67-5583-30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84468486
F90SP D 80-FP10....J
¥
98,100
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください