イスカル
ヘリクアッド
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストを削減します。
90°コーナーでコーナー強度大。
曲線切れ刃ハイレーキ構造(低馬力、低剛性ワークに適しています)。
チップレパートリー。
仕様
●刃径(mm):80●全長(mm):130●シャンク径(mm):32●適合チップ:SDMT1205PD-HQ●刃数:5●原産国:イスラエル●コード番号:162-8666
アズワン品番
67-5576-31
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84470279
E90SD D80-C32-CP12-I
¥
61,100
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください