金属筐体 2.5" to 3.5" SATA HDD & SSD Converter 6Gbps対応
金属筐体 2.5” to 3.5” SATA HDD & SSD Converter 6Gbps対応
仕様●製品タイプ:HDケース●製品シリーズ:金属筐体 2.5” to 3.5” SATA HDD & SSD Converter 6Gbps対応●カラー:黒●材質:メタル●サポートOS:Microsoft Windows XP 、 Windows Vista 、 Windows 7 、 Windows Server 2003 /R2、 Windows Server 2008 /R2●保証期間:1年センドバック●グリーン購入法:未対応●エコマーク:商品類型外●PCグリーンラベル:ロゴマークなし●国際エネルギースター:未対応●エコリーフ:未登録品●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外(AC等添付品適合)●J-Moss:グリーンマーク・なし●付属品:マニュアル(日本語、英語、中国語)、ネジセット●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:CR6004F●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7502-94
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。