外付けSSD 500GB、External SSD、ESD260C、USB 3.1 Gen 2、Type C
薄型軽量のポータブルデザイン
仕様●商品詳細:サイズ:81.4 mm x 33.6 mm x 7.5 mm重量:33 gカラー:シルバーUSB種類:USB Type C-USB Type A/USB Type C-USB Type C接続インターフェース:USB 3.1 Gen 2フラッシュ種類:3D NANDフラッシュ容量:500GB動作環境温度:0℃ ~ 60℃動作電圧:5V※注記1:製品の速度特性により、データ転送中に温度が上昇することがありますが、機能に影響はありません。データ転送スピード読出し(最大):最大 520 MB/s書込み(最大):最大 460 MB/s※注記2:転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。認証:CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA保証:3年保証システム要件オペレーティング・システム(OS):Microsoft Windows 7 以降/macOS 10.10以降●製品タイプ:外付SSD(Solid State Drive)●標準記憶容量:500GB●サイズ:81.4 mm x 33.6 mm x 7.5 mm●重量:33 g●カラー:シルバー●USB種類:USB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C●接続インターフェース:USB 3.1 Gen 2 (USB 10Gbps)●フラッシュ種類:3D NANDフラッシュ●容量:500 GB●動作環境温度:0℃ ~ 60℃●動作電圧:5V●読出し(最大):最大 520 MB/s●書込み(最大):最大 460 MB/s●認証:CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA●保証:3年保証●オペレーティング・システム(OS):Microsoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降●コード番号:TS104AB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7890-86
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
