曜日別特売

耐水やすり 10枚組

耐水やすり 10枚組 - TAKAGI(高儀)

水研ぎ・空研ぎどちらでも使えます。水研ぎで仕上げがよりキレイで目づまりしにくい。

仕様●サイズ:230×280mm●材質:シリコンカーバイト(C砥粒)●接着剤:グルー●基材:クラフトペーパー内容量1袋(10個組)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84405075-67-2387-54
1,180
取扱い終了
返品不可
84405084-67-2387-53
1,180
取扱い終了
返品不可
84405100-67-2387-55
1,180
取扱い終了
返品不可
84405109-67-2387-52
1,160
取扱い終了
返品不可
84405118-67-2387-51
1,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする