ルブリケーター 油潤滑器

ルブリケーター 油潤滑器 - アズワン

エアーの安定供給に必須のアイテム。
オイルを供給し、エアーツールを潤滑させます。
市販のオイルが使用出来ます。

仕様●重量(約):250g●配管サイズ:Rc1/4●使用流体:空気●使用圧力:1.0MPa以下●使用油:タービン1種 ISO●周囲温度:5~60℃アズワン品番68-4102-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84299795AM-3002
3,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする