アズワン
レギュレーター 圧力調整器
エアーの安定供給に必須のアイテム。
配管内の圧力を0.05~0.8MPaの範囲内で調整出来ます。
一目で圧力が確認できるメーター付。
仕様
●重量(約):338g●配管サイズ:Rc1/4●使用流体:空気●使用圧力:1.0MPa以下●設定圧力範囲:0.05~0.8MPa●周囲温度:5~60℃
アズワン品番
68-4102-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84304257
AM-3003
¥3,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください