曜日別特売

ソフトティップテンションクランプ メートル法 M6 STTC HT68 A63.5 B13 C5

ソフトティップテンションクランプ メートル法 M6 STTC HT68 A63.5 B13 C5 - レニショー

ラバーコーティングされた先端により、パーツの表面に傷をつけることなくパーツを固定します。
表面を傷付けることなくコンポーネントを固定できるように、先端にラバーコーティングを施しています。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。

仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):68×63.5●原産国:イギリス●コード番号:324-9584アズワン品番67-5639-65内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84114575R-CTT-64-70-6
7,500
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする