テンションクランプ メートル法 M6 TC HT68 A40 B7.6 C4

テンションクランプ メートル法 M6 TC HT68 A40 B7.6 C4 - レニショー

短時間で簡単にクランプします。
三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。

仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):68×40●原産国:イギリス●コード番号:324-9639アズワン品番67-5639-54内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84113778R-CT-40-70-6
6,100
6,098
6,708(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする