Bluetoothデジタルシックネスゲージ 軽量標準 1/1000
紙・フィルム、部品などの厚さを簡単高精度測定できます。
1/1000mm精度です。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
精密厚さ測定に。
仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):12●最小表示(mm):0.001●差込深さ(mm):30●測定子:Φ10平-Φ10平●精度:±3μm●電源:CR2032●防水防塵等級:IP54●巾:102.3mm、高さ:147.4mm●測定力:1.2N以下●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●原産国:日本●コード番号:243-3773
アズワン品番67-5655-84
内容量1台