1.03-1.47m 足場台 調整脚付

1.03-1.47m 足場台 調整脚付 エスコ

アルミ合金製
天板両端に転落予防プレート付
脚の長さを調整できます。6mmピッチ
このサイズのみ、手掛かり棒(別売/(左)EA905DH-21、(右)EA905DH-22)を取り付けることができます。

仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:PXGE-1014WT●天板高さ(m):1.03~1.47●段数:4●重量(kg):11.2●天板サイズ(W×D)mm:400×1200●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:589×1244×191●設置寸法(W)×(D)mm:589~670×1850~2120●最大使用荷重:100kg●踏ざん幅:43mm アズワン品番67-5300-88 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84418646 EA905DH-14C
56,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84418646 EA905DH-14C 28749886 PXGE-1014WT PXGE-1014WT 天板ワイド脚伸縮式足場台 アルインコ 28749886 天板ワイド脚伸縮式足場台 アルインコ 1台 40,980 税込45,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする