デジタル傾斜計 DL164V

デジタル傾斜計 DL164V STS

防塵・防水IP54相当防塵・防水IP54相当ですのでぬれた手でも使用できます。
現場でホコリの多い場所などでも安心して使用できます。
液晶バックライト液晶バックライト付で暗い場所でも読みやすい。
V字カットV字カットでパイプの上でも安定性抜群! 簡単に配管の勾配の管理が可能です。
マグネット内蔵マグネット付きで、鋼管、鉄骨工事、プラント工事等に大変便利です。
表示固定機能手が届いても、液晶画面が読み取れない時、ボタン1つで表示を固定できます。
再調整可能精度に異常があった場合でも、現場で素早く簡単に再調整・精度確認が可能です。
角度・勾配表示ボタンを押すごとに、表示単位を角度(°)、勾配(%)、立上がり(1mm/m)に切り替え可能です。
比較表示モード任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。例)30°の位置を比較モードで基準0°にした場合、通常モードで50°の位置が20°と表示されます
反転する液晶表示液晶画面の両側に三角形で水平(垂直)方向を表示。本体を逆さまにすると、数字が反転。読み間違いを防ぎます。
サウンド機能0°、90°、180°、270°位置時ブザー音にてお知らせします。

仕様●表示:液晶表示(°、%、mm/m 切替可能)バックライト付0°、90°、180°、270°(0%表示)ブザー音(追い込み式、OFF可能)●角度表示モード:通常モード、比較モード切替可●検出角度範囲:360°(4方向90°及び8方向100%表示)●最小表示:0.1°(%表示・mm/m表示は0.1°単位で換算して少数第1位まで表示)●検出精度:0°、90°、180°、270°位置時±0.1°、それ以外±0.2°●電源:単4乾電池×3本●連続使用時間:約60時間(アルカリ乾電池使用時)●使用温度範囲:-10℃~45℃(結露なきこと)●保管温度範囲:-20℃~55℃(結露なきこと)●電池残量警告:有(液晶表示)●オートパワーOFF:有 最後に操作後約20分●防水・防塵:IP54相当●サイズ:164×60×32mm●重量:370g(電池含む)●コード番号:119-0160773 アズワン品番67-4828-15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84547008 0819-01-0000302
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする