HNT汎用圧力計 AT3/8-75:0.3MPA
仕様●型番:屋内用 HNT●大きさ:75Φ●ケース外観形状:AT●接続ネジ:G3/8B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~0、3MPA●コード番号:119-0165167
アズワン品番67-4837-57
内容量1個
汎用圧力計 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84542379 | 0354-02-0015140 | 03356805 | AT3/8-75X0.3MPA |
|
汎用圧力計 | 第一計器 | 1台 | ¥2,298 税込¥2,528 | 注文コードが変更になりました |