HNT汎用圧力計 蒸気用・M AMT3/8-100:0.3MPA
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ100●接続ネジ:R3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~0.3MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金ケース●【用途】●蒸気用●コード番号:119-0170700
アズワン品番67-4847-73
内容量1個
汎用圧力計 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84102964 | 0354-01-0016680 | 60916809 | AMT3/8-100X0.3MPA |
|
HNT汎用圧力計(蒸気用・M | 第一計器 | 1個 | ¥2,698 税込¥2,968 | 注文コードが変更になりました |