HNT汎用真空計***赤表示 BT3/8-100:-0.1MPA
仕様●型番:屋内用 HNT●大きさ:100Φ●ケース外観形状:BT●接続ネジ:G3/8B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:-0、1~0MPA●コード番号:119-0165186
アズワン品番67-4837-76
内容量1個
汎用圧力計 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84542808 | 0354-02-0040700 | 03357313 | BT3/8-100X-0.1MPA |
|
汎用真空計 | 第一計器 | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | 注文コードが変更になりました |