IPT一般圧力計 AT3/8-75:50MPA

IPT一般圧力計 AT3/8-75:50MPA 第一計器

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~50MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄黒ケース●コード番号:119-0170726 アズワン品番67-4847-99 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84455080 0354-02-0015203
5,970
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84455080 0354-02-0015203 19254287 AT3/8-75X50MPA 画像準備中 一般圧力計 IPT-A 第一計器 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする