KOT小型圧力計 ADT1/4-50:0.3MPA
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
仕様●ケース外観形状:D型●大きさ:Φ50●接続ネジ:G1/4●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~0.3MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄Crメッキ●コード番号:119-0170712
アズワン品番67-4847-85
内容量1個
汎用圧力計 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84094790 | 0354-01-0030825 | 19254506 | ADT1/4-50X0.3MPA |
|
小型圧力計 KOT-D | 第一計器 | 1個 | ¥2,498 税込¥2,748 | 注文コードが変更になりました |