小形圧力計B級 DT1/4-50・PT GK25-271X0.2MPA
【特徴】
小形・軽量のため、取付スペースの限られている場所に便利です。
小形でありながら、読取やすい表示部になっています。
仕様●大きさ:50Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:R1/4●接液部材質:ブルドン管:C6782T、接続部:C3604BD●圧力レンジ:0~0、2Mpa●精度:±3%FS●外装:SUS304生地●コード番号:119-0165968
アズワン品番67-4841-65
内容量1個
【特徴】
小形・軽量のため、取付スペースの限られている場所に便利です。
小形でありながら、読取やすい表示部になっています。