小形圧力計B級 DT1/8-40・PT GK25-161X0.1MPA

小形圧力計B級 DT1/8-40・PT GK25-161X0.1MPA 長野計器

【特徴】
小形・軽量のため、取付スペースの限られている場所に便利です。
小形でありながら、読取やすい表示部になっています。

仕様●大きさ:40Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:R1/8●接液部材質:ブルドン管:C6782T、接続部:C3604BD●圧力レンジ:0~0、1Mpa●精度:±3%FS●外装:SUS304生地●コード番号:119-0165962 アズワン品番67-4841-59 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84099778 0475-03-0015136
2,120
2,098
2,308 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする