大場計器
棒テンションゲージ 100g O-BT1N
仕様
●種類:スタンダード●ひと目盛:0、005N●水平秤誤差:0、04N●コード番号:119-0165038
アズワン品番
67-4836-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84545994
0114-01-0002010
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください