大場計器
棒テンションゲージ 5Kg O-BT50N
仕様
●種類:スタンダード●ひと目盛:0、125N●水平秤誤差:0、35N●コード番号:119-0165044
アズワン品番
67-4836-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84549485
0114-01-0002080
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください