大場計器
棒テンションゲージ 置針式・500g O-BT5N/
仕様
●種類:置き針式●ひと目盛:0、01N●水平秤誤差:0、1N●コード番号:119-0165046
アズワン品番
67-4836-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84544156
0114-01-0002520
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください