ドライバービットセット
IXO型、PSR SELECT型に最適。
ビットホルダーが付属され、三ッ爪チャックにも使用可能。
各種ネジの締め付け作業に。
セット内容:
プラスビット3種:1番・2番・3番(PH1・PH2・PH3)
マイナスビット3種:S0.6×4.5・S0.8×5.5・S1.2×8.0
ポジドライブビット3種:1番・2番・3番(PZ1・PZ2・PZ3)
ビットホルダー
仕様●材質:工具鋼●セット数(本):10
アズワン品番68-0717-43
内容量1セット
IXO型、PSR SELECT型に最適。
ビットホルダーが付属され、三ッ爪チャックにも使用可能。
各種ネジの締め付け作業に。
セット内容:
プラスビット3種:1番・2番・3番(PH1・PH2・PH3)
マイナスビット3種:S0.6×4.5・S0.8×5.5・S1.2×8.0
ポジドライブビット3種:1番・2番・3番(PZ1・PZ2・PZ3)
ビットホルダー