trad 8本組コンビネーションレンチセット12-203

trad 8本組コンビネーションレンチセット12-203 三共コーポレーション

家具の組立等に最適!

仕様●重量:740g●【セット内容】サイズ:8/10/11/12/13/ 14/17/19mm●材質:本体/S45C アズワン品番67-9345-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84444650 #820485
2,730
2,598
2,858 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする